Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS CP30213X LWL-ADAPTER, LC DUPLEX/LC DUPLEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3490613
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30213X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Adapter
LWL-Kupplung
lwl adapter duplex
Ausführung Ausgangssteckverbinder: -
  • Produktpalette: FT
  • Ausführung Zielsteckverbinder: -
  • Ausgangs-Glasfasersteckverbinder: LC Duplex
  • Adapterausführung: Gerader Einbauadapter
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ziel-Glasfasersteckverbinder: LC Duplex
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: lwl adapter, lwl-kupplung lc, LWL-Adapter, LWL-Dämpfungsglieder, Steckverbinder, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, CP30213X, 3490613, 349-0613
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 4,89*
    € 11,74*
    Lager 139
    25
    € 14,99*
    ab € 5,38*
    € 13,64*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,64*
    € 16,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,76*
    € 15,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,23*
    € 10,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,97*
    € 10,67
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,67*
    € 9,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,43*
    € 8,84
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,93*
    € 8,25
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,79*
    € 8,08
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,65*
    € 7,91
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,38*
    € 6,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.