Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 130025-0287 SENSORKABEL 5P 7/8 Zoll-BUCHSE/7/8 Zoll-STECK 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3490584
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     130025-0287
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 1m
sensorkabel
Kabellänge - Imperial: 3.3 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Steckverbinder Typ A: 7/8 Zoll-Buchse
  • Produktpalette: DeviceNet Trunk Mini-Change 130025
  • Anzahl der Positionen: 5 Positionen
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • Steckverbinder Typ B: 7/8 Zoll-Stecker
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Konfektionierte, Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, MOLEX, 130025-0287, 3490584, 349-0584
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 40,38*
    € 65,59*
    € 5,90*
    ab € 49,27*
    € 104,46*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 65,59*
    € 78,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 62,78*
    € 74,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 56,57*
    € 67,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 50,45*
    € 60,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 49,29*
    € 58,66
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 48,39*
    € 57,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 47,48*
    € 56,50
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 46,58*
    € 55,43
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,38*
    € 48,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.