Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK KLZ2012MHR470WTD25 INDUKTIVITÄT AECQ200 47UH VIELSCH. 0.17A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3489655
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     KLZ2012MHR470WTD25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule tdk
drosselspule
Produktpalette: KLZ-HR
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • DC-Nennstrom: 170 mA
  • DC-Widerstand, max.: 3.7 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • Eigenresonanzfrequenz: -
  • Bauart der Induktivität: -
  • Induktivität: 47 µH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produkthöhe: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Multilayer-Induktivitäten, Passive, Spulen, TDK, KLZ2012MHR470WTD25, 3489655, 348-9655
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    6300
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0979*
    € 0,2629*
    400
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,57*
    € 0,72*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2629*
    € 0,31285
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1747*
    € 0,20789
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1492*
    € 0,17755
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1313*
    € 0,15625
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,123*
    € 0,14637
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1181*
    € 0,14054
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0979*
    € 0,1165
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,3145* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.