Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBER+SUHNER 32 N-716-50-2/133 WE HF-ADAPTER N-STECKER/7/16-STECKER 50 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3489445
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     32 N-716-50-2/133 WE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
7/16 DIN Steckverbinder
7/16 Steckverbinder
N Steckverbinder
Adapter N-Stecker
Steckverbindertyp: Koaxial zwischen verschiedenen Baureihen
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Stecker
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Ausgangskoaxialtyp: N
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Stecker
  • Zielkoaxialtyp: 7/16 DIN
  • Adapterausführung: Gerader Adapter
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: N-Anschluss Adapter, N-Stecker Adapter, n steckverbinder stecker, 7/16 din steckverbinder, huber + suhner n-anschluss adapter, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, HUBER+SUHNER, 32 N-716-50-2/133 WE, 3489445, 348-9445
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 177,86*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 284,01*
    € 337,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 276,55*
    € 329,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 255,85*
    € 304,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 204,36*
    € 243,19
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 200,27*
    € 238,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 196,17*
    € 233,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 192,10*
    € 228,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 177,86*
    € 211,65
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.