Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBER+SUHNER 33 SMA-QMA-50-1/133 NE HF-ADAPTER SMA-STECKER/QMA-BUCHSE 50 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3489416
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     33 SMA-QMA-50-1/133 NE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter QMA
QMA Adapter
Adapter SMA
SMA Adapter
Steckverbindertyp: Koaxial zwischen verschiedenen Baureihen
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Stecker
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Ausgangskoaxialtyp: SMA
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • Zielkoaxialtyp: QMA
  • Adapterausführung: Gerader Adapter
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMA Steckverbinder, adapter sma, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, HUBER+SUHNER, 33 SMA-QMA-50-1/133 NE, 3489416, 348-9416
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 53,44*
    € 89,52*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 58,13*
    € 104,84*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 104,84*
    € 124,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 102,23*
    € 121,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 86,76*
    € 103,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 76,37*
    € 90,88
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 68,58*
    € 81,61
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 67,21*
    € 79,98
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 65,83*
    € 78,34
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 58,13*
    € 69,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.