Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBER+SUHNER 37 BNC-50-0-1/133 NE HF-ADAPTER, BNC-BUCHSE/BUCHSE, 50 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3489414
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     37 BNC-50-0-1/133 NE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
adapter bnc
Steckverbindertyp: Koaxial innerhalb einer Baureihe
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Ausgangskoaxialtyp: BNC
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • Zielkoaxialtyp: BNC
  • Adapterausführung: Gerader Einbauadapter
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, HUBER+SUHNER, 37 BNC-50-0-1/133 NE, 3489414, 348-9414
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 29,80*
    € 36,92*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 29,47*
    € 47,47*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,47*
    € 56,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,18*
    € 56,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,15*
    € 46,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,79*
    € 44,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,60*
    € 44,74
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 34,12*
    € 40,60
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 30,64*
    € 36,46
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 30,03*
    € 35,74
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,47*
    € 35,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.