Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK SM111 PINZETTE FÜR SMD-BAUTEILE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3480586
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     SM111
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pinzette SMD
SMD-Pinzette
smd-pinzette spitz 120 mm
pinzette smd
Produktpalette: -
  • Pinzettentyp: Handhabung von SMD-Bauelementen
  • Pinzettenmaterial: Edelstahl
  • Gesamtlänge: 120 mm
  • Ausführung der Spitzen: SM111
  • Pinzettenspitze: -
  • Pinzettenspitzenmaterial: Edelstahl
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ideal-tek pinzette smd, Handwerkzeuge, Pinzetten, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, IDEAL-TEK, SM111, 3480586, 348-0586
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 19,97*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,73*
    € 36,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,54*
    € 35,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,35*
    € 31,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,11*
    € 29,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,89*
    € 29,62
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,97*
    € 23,76
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.