Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBER+SUHNER 24 N-50-2-14/133 NE HF-KOAX-STECKV N-BUCHSE, 50 OHM, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3473134
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     24 N-50-2-14/133 NE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M17-Steckverbinder
N Steckverbinder
Kabel N-Stecker
N-Stecker Kabel
Steckverbindertyp: N-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage, Panelmontage
  • Frequenz, max.: 18 GHz
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Impedanz: 50 ohm
  • Steckverbinderausführung: Gerade Einbaubuchse mit Verschraubung
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Koaxialkabeltypen: EZ 86 TP M17, Sucoform 86
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Koaxialanschluss: Gelötet
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kabel n-stecker, HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, HUBER+SUHNER, 24 N-50-2-14/133 NE, 3473134, 347-3134
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 15,75*
    € 31,62*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 17,98*
    € 43,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,15*
    € 51,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,66*
    € 50,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,41*
    € 48,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,05*
    € 33,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,52*
    € 32,75
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 26,88*
    € 31,99
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,92*
    € 26,08
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 21,48*
    € 25,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 21,04*
    € 25,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,98*
    € 21,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.