Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBER+SUHNER 24 N-50-2-1/133 NE HF-KOAX-STECKV N-BUCHSE, 50 OHM, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3473131
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     24 N-50-2-1/133 NE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
Kabel N-Stecker
N-Stecker Kabel
n steckverbinder buchse
Steckverbindertyp: N-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage, Panelmontage
  • Frequenz, max.: 11 GHz
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Impedanz: 50 ohm
  • Steckverbinderausführung: Gerade Einbaubuchse mit Verschraubung
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Koaxialkabeltypen: Enviroflex 316, RG174/U, RG188A/U, RG316/U
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • Koaxialanschluss: Gelötet
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kabel n-stecker, HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, HUBER+SUHNER, 24 N-50-2-1/133 NE, 3473131, 347-3131
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,41*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,70*
    € 44,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,37*
    € 44,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,94*
    € 41,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,11*
    € 29,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,63*
    € 28,12
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 23,10*
    € 27,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,82*
    € 22,40
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,45*
    € 21,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 18,06*
    € 21,49
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,41*
    € 18,34
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Huber + Suhner
    ENVIROFLEX_316
    ab € 5,0399*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.