Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBER+SUHNER 11 N-75-4-8/133 NE HF-KOAX-STECKV, N-STECKER, 75 OHM, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3473111
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     11 N-75-4-8/133 NE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
Kabel N-Stecker
N-Stecker Kabel
n steckverbinder stecker
Steckverbindertyp: N-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Frequenz, max.: 1.5 GHz
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Impedanz: 75 ohm
  • Steckverbinderausführung: Gerader Stecker
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Koaxialkabeltypen: GX04273, G04273-12, GX04273-12, RG59B/U
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kabel n-stecker, HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, HUBER+SUHNER, 11 N-75-4-8/133 NE, 3473111, 347-3111
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 22,45*
    € 44,10*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 25,21*
    € 52,18*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 52,18*
    € 62,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 50,67*
    € 60,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,99*
    € 48,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,12*
    € 45,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,78*
    € 43,77
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 33,37*
    € 39,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 29,96*
    € 35,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 29,36*
    € 34,94
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,21*
    € 30,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.