Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBER+SUHNER 11 N-50-7-82/133 NE HF-KOAX-STECKV, N-STECKER, 50 OHM, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3473110
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     11 N-50-7-82/133 NE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
Kabel N-Stecker
N-Stecker Kabel
kabel n-stecker
Steckverbindertyp: N-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Frequenz, max.: 11 GHz
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Impedanz: 50 ohm
  • Steckverbinderausführung: Gerader Stecker
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Bronze
  • Koaxialkabeltypen: LMR-400, S07162B, Spuma 400 FR
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Koaxialanschluss: Klemme
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, HUBER+SUHNER, 11 N-50-7-82/133 NE, 3473110, 347-3110
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 32,15*
    € 61,17*
    Frei Haus
    ab € 49,83*
    € 70,02*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 39,36*
    € 78,50*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 78,50*
    € 93,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 76,45*
    € 90,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 59,25*
    € 70,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 57,13*
    € 67,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 54,56*
    € 64,93
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 49,51*
    € 58,92
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 44,46*
    € 52,91
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 43,57*
    € 51,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 39,36*
    € 46,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.