Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBER+SUHNER 11 N-50-2-2/133 NE HF-KOAX-STECKV, N-STECKER, 50 OHM, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3473088
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     11 N-50-2-2/133 NE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
Kabel N-Stecker
N-Stecker Kabel
n steckverbinder stecker
Steckverbindertyp: N-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Frequenz, max.: 11 GHz
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Impedanz: 50 ohm
  • Steckverbinderausführung: Gerader Stecker
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Koaxialkabeltypen: Enviroflex 316D, G02232D, K02252D
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • Koaxialanschluss: Gelötet
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kabel n-stecker, HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, HUBER+SUHNER, 11 N-50-2-2/133 NE, 3473088, 347-3088
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 16,41*
    € 32,72*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 18,16*
    € 43,55*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,55*
    € 51,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,24*
    € 51,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,33*
    € 47,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,74*
    € 34,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,52*
    € 32,75
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 26,90*
    € 32,01
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,91*
    € 26,07
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 21,48*
    € 25,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 21,04*
    € 25,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,16*
    € 21,61
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Huber + Suhner
    ENVIROFLEX_316_D
    ab € 6,85*
    Zubehör
    Huber + Suhner
    K_02252_D
    ab € 11,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.