Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA BLM03HD471SN1D FERRITPERLE, 0201, 0.175A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3471062
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM03HD471SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Produktpalette: BLM03HD
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0201 [Metrisch 0603]
  • DC-Nennstrom: 175 mA
  • DC-Widerstand, max.: 1.3 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 470 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.3 mm
  • Produkthöhe: 0.3 mm
  • Produktlänge: 0.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, MURATA, BLM03HD471SN1D, 3471062, 347-1062
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15000
    € 5,90*
    ab € 0,0245*
    € 0,0306*
    Lager 139
    8051
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0673*
    € 0,3381*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,3381*
    € 0,40234
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1615*
    € 0,19219
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1147*
    € 0,13649
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1066*
    € 0,12685
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0945*
    € 0,11246
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0891*
    € 0,10603
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,0872*
    € 0,10377
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0813*
    € 0,09675
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0796*
    € 0,09472
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,0779*
    € 0,0927
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,0764*
    € 0,09092
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0673*
    € 0,08009
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,381* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.