Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS BGM13S22F512GA-V3R BLUETOOTH-MODUL, V5.0, 2MBPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3463095
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     BGM13S22F512GA-V3R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter
Bluetooth-Module
Kommunikations
Netzwerkmodule
Produktpalette: BGM13S Series
  • Versorgungsspannung, max.: 3.8 V
  • Bluetooth-Version: Bluetooth 5.0
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bluetooth-Klasse: -
  • Empfangsempfindlichkeit: -94.1 dBm
  • Übertragungsrate: 2 Mbps
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • Signalbereich, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 16,95*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,95*
    € 20,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,82*
    € 20,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,91*
    € 16,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,83*
    € 14,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,44*
    € 13,61
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,20*
    € 13,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,96*
    € 13,04
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,07*
    € 11,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,08*
    € 9,62
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.