Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON SS-5GL111 MIKROSCHALTER, SPDT, 5A, 125VAC, LÖT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3460616
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     SS-5GL111
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter omron
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 125 V
  • Mikroschaltertyp: Subminiatur
  • Produktpalette: SS
  • Kontaktstrom, max.: 5 A
  • Betätigungskraft, max.: 0.39 N
  • Schalteranschlüsse: Lötanschluss
  • Mikroschalter-Betätiger: Langer Scharnierhebel
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: microschalter, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, OMRON, SS-5GL111, 3460616, 346-0616
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,62*
    € 1,24*
    1 Tag
    14
    2
    Frei Haus
    ab € 1,35*
    € 2,30*
    1
    € 4,00*
    ab € 1,15*
    € 2,30*
    1
    € 5,95*
    ab € 1,42*
    € 2,43*
    Lager 139
    418
    1
    € 14,99*
    ab € 1,66*
    € 3,64*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,64*
    € 4,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,16*
    € 3,76
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,96*
    € 3,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,53*
    € 3,01
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,95*
    € 2,32
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,87*
    € 2,23
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,66*
    € 1,98
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.