Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESTEC TT-SI 8010B AKTIVER DIFFERENZTASTKOPF, 100MHZ, OSZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3442888
Hersteller:
     Testec
Herst.-Nr.:
     TT-SI 8010B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
tastkopf
Bandbreite: 100 MHz
  • Zur Verwendung mit: Oszilloskope
  • Produktpalette: TT-SI 8000 Series
  • Tastkopf-Dämpfung: 1:100, 1:1000
  • Tastkopf-Funktion: Differentiell
  • Eingangsspannung, max.: 7 kV
  • SVHC: No SVHC (07-Nov-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Frequenztastköpfe, Messleitungen, Messtechnik, Oszilloskope, Spannungstastköpfe, Tastköpfe, TESTEC, TT-SI 8010B, 3442888, 344-2888
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 1.553,80*
    € 1.711,58*
    Frei Haus
    ab € 1.574,61*
    € 1.711,59*
    Frei Haus
    ab € 1.671,10*
    € 1.749,01*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.601,52*
    € 1.864,12*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.864,12*
    € 2.218,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.842,29*
    € 2.192,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.737,32*
    € 2.067,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.672,69*
    € 1.990,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1.601,52*
    € 1.905,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.