Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION NX1P2-9024DT1 CPU, 14EIN, 10AUS, 24VDC, 1.5MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3440966
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     NX1P2-9024DT1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DeviceNet Controller
Profibus Controller
Profinet Gateway
profinet gateway
Anzahl der Digitalausgänge: 10
  • Produktpalette: Sysmac NX1P Series
  • Anzahl der Digitaleingänge: 14
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigeeinrichtungen, Automatisierung, Datenverarbeitung, Industrielle, Kommunikations-Switches, Programmiergeräte, Prozessregler, Prozesssteuerung, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, NX1P2-9024DT1, 3440966, 344-0966
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    1
    Frei Haus
    ab € 730,25*
    € 802,41*
    Frei Haus
    ab € 814,20*
    € 917,42*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 1.061,93*
    € 1.156,86*
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 1.086,16*
    € 1.224,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.224,75*
    € 1.457,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.207,02*
    € 1.436,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.146,87*
    € 1.364,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.101,67*
    € 1.310,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.086,16*
    € 1.292,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.