Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO NEBC-D12G4-ES-1-S-R3G4-& SENSORKABEL M12-STECKER/RJ45-STECKER 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3439226
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     NEBC-D12G4-ES-1-S-R3G4-&
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
Kabellänge - Imperial: 3.3 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder Typ A: M12-Stecker
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Positionen: 4 Positionen
  • Steckverbinder Typ B: RJ45-Stecker
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Konfektionierte, Sensorkabel, Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, FESTO, NEBC-D12G4-ES-1-S-R3G4-&, 3439226, 343-9226
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 46,74*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 64,71*
    € 77,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 63,12*
    € 75,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 59,43*
    € 70,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 55,52*
    € 66,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 53,81*
    € 64,03
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 46,74*
    € 55,62
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.