Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO MSFG-24-EX MAGNETVENTIL, 24V DC, -5 BIS 40°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3437125
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     MSFG-24-EX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetspule
Spule für Magnetventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatische Anschlussmethode: Stecker, Buchse
  • Pneumatischer Anschluss: -
  • Produktpalette: MSFG
  • Pneumatische Montage: Rändelmutter
  • Versorgungsspannung, max.: 24 VDC
  • Durchflussrate: -
  • Betriebstemperatur, max.: 40 °C
  • Ventilfunktion: -
  • Betriebsdruck, max.: -
  • Betriebsdruck, min.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -5 °C
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventile festo, wege ventile, magnetspule 24v, Automatisierung, Bewegungssteuerung, Magnetventile, Pneumatik, Prozesssteuerung, Robotik, FESTO, MSFG-24-EX, 3437125, 343-7125
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    169
    € 8,90*
    ab € 14,23*
    € 18,92*
    15 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 16,35*
    € 21,47*
    € 8,95*
    ab € 17,45*
    € 23,65*
    5 Tage
    nicht lagernd
    € 4,30*
    ab € 17,87*
    € 24,01*
    Lager 139
    3
    € 14,99*
    ab € 22,30*
    € 30,88*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,88*
    € 36,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,72*
    € 36,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,48*
    € 35,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,75*
    € 30,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,18*
    € 29,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,30*
    € 26,54
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.