Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO KD3-1/8-I KUPPLUNGSDOSE, G1/8, 12BAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3436768
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     KD3-1/8-I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft Anschlussstück
Druckluftanschlußstück
Pneumatik Anschlussstück
Schnellkupplung
Fittingtyp: Kupplungsbuchse
  • Pneumatischer Anschluss: G1/8
  • Produktpalette: KD
  • Außendurchmesser des Schlauchs/Rohrs: -
  • Betriebsdruck, max.: 12 bar
  • Fittingmaterial: Messing
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Schnellsteckkupplung, schnellkupplung messing, druckluft anschlussstück, schnellkupplung 1/8 zoll, Bewegungssteuerung, Druckluftverschraubungen, Pneumatik, Pneumatische, Robotik, Verschraubungen, FESTO, KD3-1/8-I, 3436768, 343-6768
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    6 Tage
    nicht lagernd
    € 4,30*
    ab € 6,74*
    € 9,76*
    2 Tage
    116
    € 8,90*
    ab € 7,98*
    € 11,26*
    15 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 10,30*
    € 14,45*
    10 Tage
    nicht lagernd
    € 6,95*
    ab € 12,50*
    € 17,57*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 15,59*
    € 21,64*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,64*
    € 25,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,09*
    € 25,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,34*
    € 24,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,49*
    € 23,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,59*
    € 22,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,59*
    € 18,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Festo
    KS3-1/8-I
    € 2,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.