Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO KD3-1/8-A KUPPLUNGSDOSE, G1/8, 12BAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3436716
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     KD3-1/8-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft Anschlussstück
Druckluftanschlußstück
Pneumatik Anschlussstück
Schnellkupplung
Fittingtyp: Kupplungsbuchse
  • Pneumatischer Anschluss: G1/8
  • Produktpalette: KD
  • Außendurchmesser des Schlauchs/Rohrs: -
  • Betriebsdruck, max.: 12 bar
  • Fittingmaterial: Messing
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Schnellsteckkupplung, schnellkupplung messing, druckluft anschlussstück, schnellkupplung 1/8 zoll, Bewegungssteuerung, Druckluftverschraubungen, Pneumatik, Pneumatische, Robotik, Verschraubungen, FESTO, KD3-1/8-A, 3436716, 343-6716
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5 Tage
    nicht lagernd
    € 4,30*
    ab € 6,73*
    € 9,70*
    1 Tag
    150
    € 8,90*
    ab € 6,97*
    € 9,84*
    14 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 10,29*
    € 14,37*
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 6,95*
    ab € 12,49*
    € 17,47*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 15,59*
    € 21,47*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,47*
    € 25,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,88*
    € 24,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,18*
    € 24,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,34*
    € 23,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,38*
    € 21,87
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,59*
    € 18,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    1761899
    € 14,564*
    Ähnlich
    RS Pro
    1878764
    € 38,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.