Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO CPE10-M1BH-3GL-M7 MAGNETVENTIL, M7, 8BAR, 24V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     139-3432743
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     CPE10-M1BH-3GL-M7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Produktpalette: CPE10
  • Versorgungsspannung, max.: 24 VDC
  • Betriebsdruck, max.: 8 bar
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    84
    € 5,90*
    ab € 83,27*
    € 102,42*
    6 Tage
    nicht lagernd
    € 4,30*
    ab € 85,58*
    € 107,17*
    15 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 95,18*
    € 115,59*
    € 8,95*
    ab € 99,87*
    € 124,51*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 127,14*
    € 150,60*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 150,60*
    € 179,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 146,45*
    € 174,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 141,25*
    € 168,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 137,49*
    € 163,61
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 127,14*
    € 151,30
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.