Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO QS-1/8-10 STECKVERSCHRAUBUNG, 10MM, R1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3432266
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     QS-1/8-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluftschraubverbindung
Fittingtyp: Steckverschraubung
  • Pneumatischer Anschluss: R1/8
  • Produktpalette: QS
  • Außendurchmesser des Schlauchs/Rohrs: 10 mm
  • Betriebsdruck, max.: 14 bar
  • Fittingmaterial: Messing
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (11)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    6 Tage
    17
    10
    € 4,30*
    ab € 0,95*
    € 1,32*
    15 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 5,90*
    ab € 0,97*
    € 1,33*
    2 Tage
    371
    10
    € 8,90*
    ab € 1,12*
    € 1,54*
    5 Tage
    38
    1
    € 6,90*
    ab € 1,13*
    € 1,71*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 2,54*
    € 4,03*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,03*
    € 4,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,31*
    € 3,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,14*
    € 3,74
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,92*
    € 3,47
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,85*
    € 3,39
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 2,54*
    € 3,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Festo
    197386
    € 1,81*
    Zubehör
    Festo
    197393
    € 1,78*
    Zubehör
    Festo
    8048701
    € 1,49*
    Zubehör
    Festo
    PUN-H-10X1,5-NT
    € 127,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.