Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO QS-G3/8-10-I STECKVERSCHRAUBUNG, 10MM, G3/8, 19MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3432203
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     QS-G3/8-10-I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluftschraubverbindung
Fittingtyp: Steckverschraubung
  • Pneumatischer Anschluss: G3/8
  • Produktpalette: QS
  • Außendurchmesser des Schlauchs/Rohrs: 10 mm
  • Betriebsdruck, max.: 14 bar
  • Fittingmaterial: Messing
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 4,30*
    ab € 1,42*
    € 1,93*
    2 Tage
    3
    1
    € 5,90*
    ab € 1,45*
    € 2,15*
    2 Tage
    841
    10
    € 8,90*
    ab € 1,68*
    € 2,25*
    10 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 6,95*
    ab € 2,29*
    € 3,05*
    Lager 139
    11
    1
    € 14,99*
    ab € 3,80*
    € 5,92*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,92*
    € 7,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,91*
    € 5,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,84*
    € 5,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,58*
    € 5,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,32*
    € 5,14
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 3,80*
    € 4,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Festo
    197386
    € 1,81*
    Zubehör
    Festo
    197393
    € 1,78*
    Zubehör
    Festo
    8048701
    € 1,49*
    Zubehör
    Festo
    PUN-H-10X1,5-NT
    € 127,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.