Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Laborsteckverbinder
>
Artikel
FESTO QST-3/8-16 T-STECKVERSCHRAUBUNG, 16MM, R3/8, 25MM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3432181
Hersteller:
Festo
Herst.-Nr.:
QST-3/8-16
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Fittingtyp:
T-Steckverschraubung
Pneumatischer Anschluss:
R3/8
Produktpalette:
QST
Außendurchmesser des Schlauchs/Rohrs:
16 mm
Betriebsdruck, max.:
14 bar
Fittingmaterial:
PBT (Polybutylenterephthalat)
SVHC:
No SVHC (25-Jun-2020)
RoHS konform: Ja
... >
Pneumatik
>
Druckluftverschraubungen
>
Pneumatische Verschraubungen
Weitere Suchbegriffe:
Pneumatik-Steckverbinder
,
Druckluftschraubverbindung
,
Einschraubstutzen
,
Einschraubverschraubung
,
Gewinde Einschraubstutzen
,
Schraubverbindung Druckluft
,
Steckverschraubung
,
Gewindeadapter für Druckluftwerkzeuge
,
Laborsteckverbinder
,
Druckluft Anschlussstück
,
Druckluftanschlußstück
,
Pneumatik Anschlussstück
,
Druckluft T-Stück
,
Pneumatik T-Stück
,
steckverschraubung festo
,
laborsteckverbinder
,
Bewegungssteuerung
,
Druckluftverschraubungen
,
Pneumatik
,
Pneumatische
,
Robotik
,
Verschraubungen
,
FESTO
,
QST-3/8-16
,
3432181
,
343-2181
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 214
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 7,65*
€ 10,76*
Lager 955
1 Tag
30
€ 8,90*
ab € 9,21*
€ 12,56*
Lager 1818
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 9,25*
€ 12,69*
Lager 594FP
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 12,50*
€ 16,90*
Lager 139
2 Tage
18
€ 14,99*
ab € 22,35*
€ 31,68*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.