Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO QSLL-3/8-12 L-STECKVERSCHRAUBUNG, 12MM, R3/8, 21MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3432045
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     QSLL-3/8-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluftschraubverbindung
Fittingtyp: L-Steckverschraubung
  • Pneumatischer Anschluss: R3/8
  • Produktpalette: QSLL
  • Außendurchmesser des Schlauchs/Rohrs: 12 mm
  • Betriebsdruck, max.: 14 bar
  • Fittingmaterial: PBT (Polybutylenterephthalat)
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Gewindeadapter für Druckluftwerkzeuge, Laborsteckverbinder, steckverschraubung festo, laborsteckverbinder, Bewegungssteuerung, Druckluftverschraubungen, Pneumatik, Pneumatische, Robotik, Verschraubungen, FESTO, QSLL-3/8-12, 3432045, 343-2045
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    6 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 4,30*
    ab € 3,31*
    € 4,37*
    15 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 5,90*
    ab € 3,41*
    € 4,42*
    2 Tage
    63
    10
    € 5,90*
    ab € 3,96*
    € 5,14*
    10 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 6,95*
    ab € 5,42*
    € 6,96*
    Lager 139
    24
    1
    € 14,99*
    ab € 8,94*
    € 13,25*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,25*
    € 15,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,51*
    € 14,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,17*
    € 13,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,79*
    € 12,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,09*
    € 12,01
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 8,94*
    € 10,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Festo
    197387
    € 2,44*
    Zubehör
    Festo
    197394
    € 2,45*
    Zubehör
    Festo
    PUN-H-12X2-TBL
    € 3,6186*
    Zubehör
    Festo
    PUN-H-12X2-NT
    € 2,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.