Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO QSLL-1/8-6 L-STECKVERSCHRAUBUNG, 6MM, R1/8, 12.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3432036
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     QSLL-1/8-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluftschraubverbindung
Fittingtyp: L-Steckverschraubung
  • Pneumatischer Anschluss: R1/8
  • Produktpalette: QSLL
  • Außendurchmesser des Schlauchs/Rohrs: 6 mm
  • Betriebsdruck, max.: 14 bar
  • Fittingmaterial: PBT (Polybutylenterephthalat)
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Gewindeadapter für Druckluftwerkzeuge, Laborsteckverbinder, steckverschraubung festo, laborsteckverbinder, Bewegungssteuerung, Druckluftverschraubungen, Pneumatik, Pneumatische, Robotik, Verschraubungen, FESTO, QSLL-1/8-6, 3432036, 343-2036
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    6 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 4,30*
    ab € 1,40*
    € 1,90*
    10 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 6,90*
    ab € 1,42*
    € 1,92*
    15 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 5,90*
    ab € 1,43*
    € 1,94*
    1 Tag
    250
    10
    € 8,90*
    ab € 1,66*
    € 2,24*
    Lager 139
    29
    1
    € 14,99*
    ab € 3,77*
    € 5,88*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,88*
    € 7,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,87*
    € 5,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,81*
    € 5,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,55*
    € 5,41
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,29*
    € 5,11
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 3,77*
    € 4,49
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Festo
    197391
    € 0,70*
    Zubehör
    Festo
    8048681
    € 0,71*
    Zubehör
    Festo
    PUN-H-6X1-BL
    € 1,2052*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.