Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO QSL-6H L-STECKVERSCHRAUBUNG, 6MM, 12.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3432015
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     QSL-6H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluftschraubverbindung
Fittingtyp: L-Steckverschraubung
  • Pneumatischer Anschluss: -
  • Produktpalette: QSL
  • Außendurchmesser des Schlauchs/Rohrs: 6 mm
  • Betriebsdruck, max.: 14 bar
  • Fittingmaterial: PBT (Polybutylenterephthalat)
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (11)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 4,30*
    ab € 1,12*
    € 1,55*
    1 Tag
    80
    10
    € 5,90*
    ab € 1,15*
    € 1,57*
    1 Tag
    3413
    10
    € 8,90*
    ab € 1,34*
    € 1,82*
    4 Tage
    14
    1
    € 6,90*
    ab € 1,34*
    € 2,04*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 2,98*
    € 4,75*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,75*
    € 5,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,92*
    € 4,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,83*
    € 4,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,66*
    € 4,36
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,46*
    € 4,12
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 2,98*
    € 3,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Festo
    197391
    € 0,71*
    Zubehör
    Festo
    8048681
    € 0,71*
    Zubehör
    Festo
    PUN-H-6X1-BL
    € 1,2052*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.