Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO NPQP-T-Q8-E-FD-P10 T-STECKVERSCHRAUBUNG, 8MM, 10BAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3431925
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     NPQP-T-Q8-E-FD-P10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Fittingtyp: T-Steckverschraubung
  • Pneumatischer Anschluss: -
  • Produktpalette: NPQP
  • Außendurchmesser des Schlauchs/Rohrs: 8 mm
  • Betriebsdruck, max.: 10 bar
  • Fittingmaterial: PP (Polypropylen)
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15 Tage
    nicht lagernd
    10
    Frei Haus
    ab € 11,76*
    € 14,71*
    1 Tag
    46
    10
    € 5,90*
    ab € 11,72*
    € 14,72*
    6 Tage
    nicht lagernd
    10
    Frei Haus
    ab € 12,25*
    € 15,40*
    13 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 6,90*
    ab € 14,17*
    € 17,55*
    Lager 139
    9
    1
    € 14,99*
    ab € 16,05*
    € 22,89*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,89*
    € 27,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,77*
    € 27,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,97*
    € 26,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,33*
    € 23,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,65*
    € 22,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,05*
    € 19,10
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    9160902
    € 3,554*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.