Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO NPQP-H-Q12-E-FD SCHOTT-STECKVERBINDUNG, 12MM, M24X2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3431917
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     NPQP-H-Q12-E-FD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Fittingtyp: Schott-Steckverschraubung
  • Pneumatischer Anschluss: M24
  • Produktpalette: NPQP
  • Außendurchmesser des Schlauchs/Rohrs: 12 mm
  • Betriebsdruck, max.: 10 bar
  • Fittingmaterial: PP (Polypropylen)
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bewegungssteuerung, Druckluftverschraubungen, Pneumatik, Pneumatische, Robotik, Verschraubungen, FESTO, NPQP-H-Q12-E-FD, 3431917, 343-1917
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    14 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 26,09*
    € 33,69*
    1 Tag
    22
    € 8,90*
    ab € 26,19*
    € 33,73*
    5 Tage
    nicht lagernd
    € 4,30*
    ab € 27,32*
    € 36,14*
    € 8,95*
    ab € 27,31*
    € 36,20*
    Lager 139
    14
    € 14,99*
    ab € 36,16*
    € 47,37*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,37*
    € 56,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,31*
    € 56,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,30*
    € 52,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,47*
    € 49,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,45*
    € 48,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,16*
    € 43,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.