Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO NPQP-H-Q4-E-FD SCHOTT-STECKVERBINDUNG, 4MM, M12X1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3431912
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     NPQP-H-Q4-E-FD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Fittingtyp: Schott-Steckverschraubung
  • Pneumatischer Anschluss: M12
  • Produktpalette: NPQP
  • Außendurchmesser des Schlauchs/Rohrs: 4 mm
  • Betriebsdruck, max.: 10 bar
  • Fittingmaterial: PP (Polypropylen)
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bewegungssteuerung, Druckluftverschraubungen, Pneumatik, Pneumatische, Robotik, Verschraubungen, FESTO, NPQP-H-Q4-E-FD, 3431912, 343-1912
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 14,67*
    € 19,38*
    1 Tag
    34
    € 8,90*
    ab € 14,62*
    € 19,41*
    5 Tage
    nicht lagernd
    € 4,30*
    ab € 15,45*
    € 20,76*
    € 8,95*
    ab € 15,30*
    € 20,80*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 20,26*
    € 27,06*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,06*
    € 32,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,93*
    € 32,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,11*
    € 31,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,52*
    € 27,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,10*
    € 27,49
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,26*
    € 24,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.