Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO NPQP-D-Q6-E-FD-P10 STECKVERSCHRAUBUNG, 6MM, 10BAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3431904
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     NPQP-D-Q6-E-FD-P10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluftschraubverbindung
Fittingtyp: Steckverschraubung
  • Pneumatischer Anschluss: -
  • Produktpalette: NPQP
  • Außendurchmesser des Schlauchs/Rohrs: 6 mm
  • Betriebsdruck, max.: 10 bar
  • Fittingmaterial: PP (Polypropylen)
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, Steckfitting, steckverschraubung festo, druckluft anschlussstück, Bewegungssteuerung, Druckluftverschraubungen, Pneumatik, Pneumatische, Robotik, Verschraubungen, FESTO, NPQP-D-Q6-E-FD-P10, 3431904, 343-1904
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15 Tage
    nicht lagernd
    10
    Frei Haus
    ab € 7,87*
    € 10,00*
    1 Tag
    49
    10
    € 5,90*
    ab € 7,91*
    € 10,01*
    5 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 4,30*
    ab € 8,30*
    € 10,65*
    20 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 6,90*
    ab € 9,50*
    € 11,97*
    Lager 139
    12
    1
    € 14,99*
    ab € 11,57*
    € 16,85*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,85*
    € 20,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,47*
    € 19,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,01*
    € 19,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,14*
    € 16,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,54*
    € 16,11
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,57*
    € 13,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.