Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO NPQP-D-Q4-E-FD-P10 STECKVERSCHRAUBUNG, 4MM, 10BAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3431902
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     NPQP-D-Q4-E-FD-P10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluftschraubverbindung
Fittingtyp: Steckverschraubung
  • Pneumatischer Anschluss: -
  • Produktpalette: NPQP
  • Außendurchmesser des Schlauchs/Rohrs: 4 mm
  • Betriebsdruck, max.: 10 bar
  • Fittingmaterial: PP (Polypropylen)
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, steckverschraubung festo, einschraubstutzen, Bewegungssteuerung, Druckluftverschraubungen, Pneumatik, Pneumatische, Robotik, Verschraubungen, FESTO, NPQP-D-Q4-E-FD-P10, 3431902, 343-1902
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    23
    10
    € 5,90*
    ab € 7,75*
    € 9,85*
    5 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 4,30*
    ab € 8,12*
    € 10,44*
    10 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 6,90*
    ab € 9,31*
    € 11,77*
    Lager 139
    27
    1
    € 14,99*
    ab € 11,23*
    € 16,30*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,30*
    € 19,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,05*
    € 19,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,62*
    € 18,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,85*
    € 16,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,43*
    € 15,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,23*
    € 13,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.