Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO QSMLV-M5-3-I L-STECKVERSCHRAUBUNG, 3MM, M5, 8MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3431835
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     QSMLV-M5-3-I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluftschraubverbindung
Fittingtyp: L-Steckverschraubung
  • Pneumatischer Anschluss: M5
  • Produktpalette: QSMLV
  • Außendurchmesser des Schlauchs/Rohrs: 3 mm
  • Betriebsdruck, max.: 14 bar
  • Fittingmaterial: PBT (Polybutylenterephthalat)
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, festo winkel einschraubverschraubung, einschraubstutzen winkel, einschraubstutzen, Bewegungssteuerung, Druckluftverschraubungen, Pneumatik, Pneumatische, Robotik, Verschraubungen, FESTO, QSMLV-M5-3-I, 3431835, 343-1835
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 4,30*
    ab € 1,77*
    € 2,39*
    14 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 5,90*
    ab € 1,82*
    € 2,42*
    1 Tag
    183
    10
    € 8,90*
    ab € 2,12*
    € 2,83*
    13 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 6,90*
    ab € 2,14*
    € 2,86*
    Lager 139
    17
    1
    € 14,99*
    ab € 4,84*
    € 7,38*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,38*
    € 8,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,15*
    € 7,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,08*
    € 7,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,71*
    € 6,79
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,49*
    € 6,53
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 4,84*
    € 5,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.