Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt, Steckverbinder, isolierter Tastkopf, Feder, schwarz, 4mm-Bananenbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3421703
Hersteller:
     Tenma
Herst.-Nr.:
     76-033
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Tastkopf
Steckverbindertyp: 4mm-Bananenbuchse
  • Anfangsfederkraft: -
  • Federkraftarbeitsweg: -
  • Achsmittenabstand: -
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 76 mm
  • Nennstrom: 36 A
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • Messanschlussspitze: Haken
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: tastkopf, Federbelastete, IC-Prüfklemmen, Kontakte, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, Tastköpfe, TENMA, 76-033, 3421703, 342-1703
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,77*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,69*
    € 11,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,66*
    € 11,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,48*
    € 11,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,76*
    € 10,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,35*
    € 9,94
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,06*
    € 9,59
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,67*
    € 9,13
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,40*
    € 8,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,24*
    € 8,62
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,77*
    € 6,87
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hirschmann
    934075100
    ab € 4,07*
    Zubehör
    Hirschmann
    934073100
    ab € 4,66*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    934077100
    ab € 5,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.