| |
|
| Artikel-Nr.: 139-3412495 Herst.-Nr.: CJ1W-OD211 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Anzahl der Digitalausgänge: 16 IP- / NEMA-Schutzart: - Versorgungsspannung: - SVHC: To Be Advised RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: (SPS), Anzeigeeinrichtungen, Automatisierung, Digitalausgang, Programmiergeräte, Prozessregler, Prozesssteuerung, Speicherprogrammierbare, SPS, Steuerungen, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, CJ1W-OD211, 3412495, 341-2495 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 66 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 187,32* | € 217,01* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 224,25* | € 263,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 228,52* | € 263,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 231,62* | € 266,42* | | | | Lager 139 | | | | | | Frei Haus | ab € 271,64* | € 309,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|