Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MC33VR5500V0ES HOCHSPANN.POWER-MANAGEMENT-IC, HVQFN56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3407375
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MC33VR5500V0ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Multifunktions-Power-Management-ICs
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 56 Pin(s)
  • Bauform - digitaler IC: HVQFN
  • Anzahl der geregelten Ausgänge: 7
  • IC-Gehäuse / Bauform: HVQFN
  • Anzahl der DC/DC-Abwärtswandler: 4
  • Anzahl der LDO-Regler: 2
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung: 60 V
  • IC-Typ: PMIC für Kfz-Anwendungen
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 9,29*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,29*
    € 11,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,26*
    € 11,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,91*
    € 10,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,46*
    € 10,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,03*
    € 9,56
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,28*
    € 7,47
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.