Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MC33FS5502Y0ES HOCHSPANNUNGS-PMIC, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3407373
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MC33FS5502Y0ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Multifunktions-Power-Management-ICs
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 56 Pin(s)
  • Bauform - digitaler IC: HVQFN
  • Anzahl der geregelten Ausgänge: 3
  • IC-Gehäuse / Bauform: HVQFN
  • Anzahl der DC/DC-Abwärtswandler: 2
  • Anzahl der LDO-Regler: 1
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung: 60 V
  • IC-Typ: PMIC für Kfz-Anwendungen
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 10,76*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,76*
    € 12,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,30*
    € 12,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,97*
    € 9,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,66*
    € 9,12
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,96*
    € 8,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,61*
    € 7,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,47*
    € 7,70
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,03*
    € 7,18
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,80*
    € 6,90
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,67*
    € 5,56
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.