Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EZURIO 453-00010-K1 DEV KIT, FUNK, INTERNET OF THINGS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3407234
Hersteller:
     Ezurio
Herst.-Nr.:
     453-00010-K1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: -
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Entwicklungsboard, externe BLE-Umgebungssensorplatine, Kabel, Batterien, SIM-Karte, Cloud-Demo auf AWS
  • Prozessorserie: Cortex-M4F
  • SVHC: To Be Advised
  • Prozessorkern: ALT1250, HL7800, nRF52840
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, IoT-Lösungskits, Kits, Leiterplatten, EZURIO, 453-00010-K1, 3407234, 340-7234
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 167,37*
    € 211,08*
    Frei Haus
    ab € 166,70*
    € 215,34*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 211,08*
    € 251,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 209,80*
    € 249,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 186,95*
    € 222,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 179,36*
    € 213,44
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 167,37*
    € 199,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.