Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BM2P26CK-EVK-001 EVALUATIONSBOARD ISOL. FLYBACK-WANDLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3406478
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BM2P26CK-EVK-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Rohm Semiconductor
  • Unterart Anwendung: Isolierter Flyback-Wandler
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard BM2P26CK-Z
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • SVHC: To Be Advised
  • Prozessorkern: BM2P26CK-Z
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, AC, DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, ROHM, BM2P26CK-EVK-001, 3406478, 340-6478
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 145,14*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 145,14*
    € 172,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 144,30*
    € 171,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 136,82*
    € 162,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 124,88*
    € 148,61
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 115,69*
    € 137,67
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.