Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 1SNA178944R0400 EINSETZ-/AUSZIEHWERKZ OUPAD REIHENKLEMME


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3399545
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1SNA178944R0400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IDC Anlegewerkzeug
Reihenklemmen
reihenklemmen
Zur Verwendung mit: Reihenklemmen der Produktreihen D, DR, DH, DRE, DSE, DS, L26, L27 &, L36 von AMP
  • Produktpalette: -
  • Art des Zubehörs: OUPAD-Werkzeug
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, ENTRELEC - TE CONNECTIVITY, 1SNA178944R0400, 3399545, 339-9545
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 108,35*
    € 139,79*
    € 4,98*
    ab € 150,40*
    € 187,13*
    Frei Haus
    ab € 157,51*
    € 194,49*
    Lager 139
    3
    Frei Haus
    ab € 205,32*
    € 250,09*
    14 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 280,7786*
    € 334,2998*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 250,09*
    € 297,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 243,93*
    € 290,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 234,97*
    € 279,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 225,67*
    € 268,55
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 205,32*
    € 244,33
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.