Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1218124-3 D-SUB-STECKVERBINDER STECKER, 25POS, LÖT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3397986
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1218124-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder 25 pol stecker
D-Sub-Steckverbinder: Standard
  • Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: AMPLIMITE 109
  • Kontaktmaterial: Messing
  • D-Sub-Gehäusegröße: DB
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: Cadmium (19-Jan-2021)
  • Anzahl der Kontakte: 25 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 25pol, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 1218124-3, 3397986, 339-7986
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 26,72*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,67*
    € 56,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,79*
    € 53,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,82*
    € 48,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,07*
    € 44,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,71*
    € 41,30
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 33,14*
    € 39,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 31,84*
    € 37,89
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 30,58*
    € 36,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,72*
    € 31,80
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    NorComp
    171-025-113R911
    ab € 2,08*
    Ähnlich
    NorComp
    171-025-113R001
    ab € 1,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.