Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS AEK-COM-GNSST31 EVALUATIONSBOARD, GNSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3397843
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     AEK-COM-GNSST31
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Unterart Anwendung: Globales Satellitennavigationssystem
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard Teseo-LIV3F-Modul, Software
  • Kit-Anwendungsbereich: Sensorik - Navigation, Position
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: Teseo-LIV3F Module
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, GPS, HF, Kits, Wireless-Anwendungen, STMICROELECTRONICS, AEK-COM-GNSST31, 3397843, 339-7843
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 61,48*
    € 79,48*
    € 8,95*
    ab € 59,85*
    € 79,88*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 79,48*
    € 94,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 78,59*
    € 93,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 76,86*
    € 91,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 71,42*
    € 84,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 61,48*
    € 73,16
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    TESEO-LIV3F
    € 20,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.