Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY 1825059-1 DIP-SCHALTER, 2POS, SPST, 0.1A, 24V, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3397715
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1825059-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
dil schalter
Kontaktkonfiguration: SPST
  • Anzahl der Schaltkreise: 2 Schaltkreis(e)
  • Produktpalette: ADF
  • Schaltertyp: DIP nicht gekapselt
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • DC-Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • Schalterbetätiger: Schiebeschalter
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 24 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, SIP-Schalter, Taster, ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY, 1825059-1, 3397715, 339-7715
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3600
    € 5,90*
    ab € 0,49*
    € 0,57*
    Lager 139
    2168
    1
    € 14,99*
    ab € 0,752*
    € 1,546*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,546*
    € 1,83974
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,382*
    € 1,64458
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,302*
    € 1,54938
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,102*
    € 1,31138
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,972*
    € 1,15668
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,922*
    € 1,09718
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,832*
    € 0,99008
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,752*
    € 0,89488
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Omron
    A6SN-2101
    ab € 1,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.