Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHRACK - TE CONNECTIVITY RT424A05 LEISTUNGSRELAIS, 5VDC, DPDT, 8A, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3397641
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RT424A05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Spulentyp: DC, bistabil
  • Spulenwiderstand: 62 ohm
  • Produktpalette: -
  • Relaismontage: Leiterplattenmontage
  • Kontaktmaterial: Silber-Nickel
  • Relaisanschlüsse: Durchsteckmontage
  • Spulenspannung: 5 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktstrom: 8 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, Steckrelais, steckrelais 5v, steckrelais, te connectivity steckrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHRACK - TE CONNECTIVITY, RT424A05, 3397641, 339-7641
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 6,71*
    € 10,03*
    Lager 139
    1482
    € 14,99*
    ab € 5,05*
    € 11,45*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,45*
    € 13,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,09*
    € 13,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,21*
    € 9,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,97*
    € 9,48
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,75*
    € 9,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,39*
    € 8,79
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,20*
    € 8,57
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,42*
    € 7,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,29*
    € 7,49
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,16*
    € 7,33
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,05*
    € 6,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Epcos
    B72220S0271K101
    ab € 2,70*
    Zubehör
    Kemet
    PMR209MC6220M100R30
    ab € 21,10*
    Zubehör
    TE Connectivity
    RT17017 2022103-1
    ab € 0,99*
    Zubehör
    TE Connectivity
    RT78725 1860306-1
    ab € 4,93*
    Zubehör
    TE Connectivity
    RT170P1 1860211-1
    ab € 1,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.