Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHRACK - TE CONNECTIVITY 6-1393236-8 LEISTUNGSRELAIS, SPDT, 6A, 250V, PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3397603
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     6-1393236-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Spulentyp: DC, monostabil
  • Spulenwiderstand: 147 ohm
  • Produktpalette: -
  • Relaismontage: Leiterplattenmontage
  • Kontaktmaterial: Silberzinnoxid
  • Relaisanschlüsse: Durchsteckmontage
  • Spulenspannung: 5 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktstrom: 6 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, ds-relais 12v, kartenrelais, te connectivity printrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHRACK - TE CONNECTIVITY, 6-1393236-8, 3397603, 339-7603
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    260
    Frei Haus
    ab € 4,58*
    € 6,57*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 5,11*
    € 11,79*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,79*
    € 14,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,37*
    € 13,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,57*
    € 10,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,33*
    € 9,91
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,03*
    € 9,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,62*
    € 9,07
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,34*
    € 8,73
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,45*
    € 7,68
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,33*
    € 7,53
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,19*
    € 7,37
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,11*
    € 6,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.