Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHRACK - TE CONNECTIVITY PE514012 LEISTUNGSRELAIS, SPDT, 5A, 250V, PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3397584
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     PE514012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 12v
ly relais
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Spulentyp: DC, monostabil
  • Spulenwiderstand: 685 ohm
  • Produktpalette: -
  • Relaismontage: Leiterplattenmontage
  • Kontaktmaterial: Silber-Nickel
  • Relaisanschlüsse: Durchsteckmontage
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktstrom: 5 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHRACK - TE CONNECTIVITY, PE514012, 3397584, 339-7584
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,16*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,01*
    € 5,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,86*
    € 5,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,57*
    € 5,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,21*
    € 5,01
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,61*
    € 4,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,51*
    € 4,18
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,35*
    € 3,99
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,05*
    € 3,63
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,81*
    € 3,34
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 2,76*
    € 3,28
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,70*
    € 3,21
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,16*
    € 2,57
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.