Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY SFH6106-1T OPTOKOPPLER, TRANSISTOR, 4.42KV, SMDIP-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3397446
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SFH6106-1T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor vishay
fototransistor
Bauform - Optokoppler: DIP, Oberflächenmontage
  • Kollektor-Emitter-Spannung V(br)ceo: 70 V
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanal
  • Produktpalette: -
  • Isolationsspannung: 4.42 kV
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • CTR, min.: 40 %
  • Durchlassstrom If, max.: 60 mA
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Transistorausgang, VISHAY, SFH6106-1T, 3397446, 339-7446
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    € 5,90*
    ab € 0,182*
    € 0,639*
    Lager 139
    143
    1
    € 14,99*
    ab € 0,341*
    € 1,459*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,459*
    € 1,73621
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,909*
    € 1,08171
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,792*
    € 0,94248
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,616*
    € 0,73304
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,489*
    € 0,58191
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,421*
    € 0,50099
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,341*
    € 0,40579
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.