Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CNY17-3X017T OPTOKOPPLER, TRANSISTOR, 5KV, SMDIP-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3397445
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CNY17-3X017T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
vishay optokoppler
optokoppler
Bauform - Optokoppler: DIP, Oberflächenmontage
  • Kollektor-Emitter-Spannung V(br)ceo: 70 V
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanal
  • Produktpalette: -
  • Isolationsspannung: 5 kV
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • CTR, min.: 100 %
  • Durchlassstrom If, max.: 60 mA
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Transistorausgang, VISHAY, CNY17-3X017T, 3397445, 339-7445
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,323*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,371*
    € 1,63149
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,841*
    € 1,00079
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,734*
    € 0,87346
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,566*
    € 0,67354
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,469*
    € 0,55811
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,403*
    € 0,47957
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,393*
    € 0,46767
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,323*
    € 0,38437
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.