Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP002164 KLEBEBAND, PVC, 19MM X 8M, MEHRFARBIG


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3394791
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP002164
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
pvc-band
Banddicke, gesamt: 5.1mil (0.13mm)
  • Produktpalette: -
  • Rollenlänge - metrisch: 8 m
  • Rollenlänge - imperial: 26.2 ft
  • Bandbreite - Imperial: 0.75 Zoll
  • Trägermaterial: PVC (Polyvinylchlorid)
  • Bandbreite - Metrisch: 19 mm
  • Klebebandfarbe: Mehrfarbig
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Klebstoff: Haftkleber
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektro-Isolierbänder, Klebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, MULTICOMP PRO, MP002164, 3394791, 339-4791
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,54*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,654* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 10,66*
    € 12,69
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 10,34*
    € 12,30
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 8,66*
    € 10,31
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 8,58*
    € 10,21
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 8,19*
    € 9,75
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 6,54*
    € 7,78
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.